Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.350mm 25kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271486
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45287
EAN/GTIN:
     4023149452871
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 350 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Mindestkorpustiefe:
363 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Quadro-Vollauszug, Quadro-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,176*
€ 18,115*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,6163*
€ 18,5363*
Lager 1690
9
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 15,9514*
€ 21,7422*
1 Tag
13
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,04*
€ 21,86*
2 Tage
634
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,82*
€ 22,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,7422*
€ 25,87322
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,6821*
€ 25,8017
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,682*
€ 25,80158
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,6819*
€ 25,80146
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,8418*
€ 23,61174
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,8417*
€ 23,61162
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,8416*
€ 23,6115
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,8415*
€ 23,61139
pro Paar
ab 9 Paar
€ 19,8414*
€ 23,61127
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,7414*
€ 23,49227
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,9414*
€ 22,54027
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,9514*
€ 18,98217
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.