Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.500mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271489
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45293
EAN/GTIN:
     4023149452932
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 500 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
513 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Quadro-Vollauszug, Quadro-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,0946*
€ 19,1876*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,6109*
€ 19,6609*
2 Tage
24
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,98*
€ 22,60*
13 Tage
663
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 23,62*
Lager 1690
18
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,0671*
€ 25,2779*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,2779*
€ 30,0807
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,1278*
€ 29,90208
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,1277*
€ 29,90196
pro Paar
ab 4 Paar
€ 25,1276*
€ 29,90184
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,9175*
€ 28,46183
pro Paar
ab 6 Paar
€ 23,9174*
€ 28,46171
pro Paar
ab 7 Paar
€ 23,9173*
€ 28,46159
pro Paar
ab 8 Paar
€ 23,9172*
€ 28,46147
pro Paar
ab 9 Paar
€ 23,9171*
€ 28,46135
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,2271*
€ 27,64025
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,5971*
€ 26,89055
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,0671*
€ 22,68985
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.