Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.550mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271490
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45295
EAN/GTIN:
     4023149452956
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 550 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
563 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
545
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 22,53*
1 Tag
30
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 18,95*
€ 25,33*
5 Tage
5
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,0002*
€ 25,6282*
2 Tage
31
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 17,6018*
€ 26,0964*
Lager 1690
22
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,3658*
€ 31,4566*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,4566*
€ 37,43335
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,8565*
€ 36,71924
pro Paar
ab 3 Paar
€ 30,8564*
€ 36,71912
pro Paar
ab 4 Paar
€ 30,8563*
€ 36,719
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,1162*
€ 34,64828
pro Paar
ab 6 Paar
€ 29,1161*
€ 34,64816
pro Paar
ab 7 Paar
€ 29,116*
€ 34,64804
pro Paar
ab 8 Paar
€ 29,1159*
€ 34,64792
pro Paar
ab 9 Paar
€ 29,1158*
€ 34,6478
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,5758*
€ 34,0052
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,6158*
€ 32,8628
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,3658*
€ 27,8053
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,96*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4775*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.