Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 4100 Ku.weiß 4kg BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000271724
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114084
EAN/GTIN:
     4048563075048
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Magnetschnäpper
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
4 kg
Breite:
46 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
13,5 mm
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnetverschlüsse, fenster magnetschnäpper, Magnetverschluss, Möbelschließbleche, Möbelschnäpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4300
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,4116*
1 Tag
3010
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2997*
€ 0,4197*
1 Tag
4300
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,30*
€ 0,42*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
Lager 1690
3225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3795*
€ 0,5203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5203*
€ 0,61916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5201*
€ 0,61892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 22,84*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 112719
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.