| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000272281 Herst.-Nr.: 000505080Z EAN/GTIN: 4003984011150 |
| |
|
| | |
| Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt Weitere Informationen: | | Stärke: | 1,2 mm | Höhe: | 28 mm | Breite geöffnet: | 80 mm | Material: | Stahl | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 0,4049* | € 0,6857* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,5134* | € 0,8915* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7161* | € 0,9361* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7177* | € 0,9408* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,6155* | € 1,0455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,714* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|