Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.83 B.25 S.2,5mm STA blau verz.gekr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272348
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000009025Z
EAN/GTIN:
     4003984160131
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
vormann gegenhaken
schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
83 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
562
25
€ 5,99*
ab € 0,2562*
€ 0,407*
1 Tag
525
25
€ 5,59*
ab € 0,2891*
€ 0,4591*
2 Tage
750
25
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,5149*
2 Tage
675
25
€ 4,95*
ab € 0,3881*
€ 0,6681*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.