Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken L.120mm STA blau verz.m.Öse z.Einschr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272376
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000082120Z
EAN/GTIN:
     4003984290579
Suchbegriffe:
Sturmhaken
vormann sturmhaken
sturmhaken
sturmhaken 120 mm
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ausführung:
mit Öse zum Einschrauben
Stärke:
4,2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterladenfessteller, Fensterladen-Feststeller, Schlagladenbeschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
93
25
€ 5,99*
ab € 0,4503*
€ 0,6411*
2 Tage
88
25
€ 5,59*
ab € 0,5427*
€ 0,7627*
3 Tage
125
25
€ 6,99*
ab € 0,6423*
€ 0,8923*
5 Tage
125
25
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,33*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,6209*
€ 0,73887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6208*
€ 0,73875
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6003*
€ 0,71436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.