Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken L.200mm STA blau verz.m.Ösenplatte z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272378
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000083200Z
EAN/GTIN:
     4003984290722
Suchbegriffe:
Sturmhaken
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ausführung:
mit Ösenplatte zum Aufschrauben
Stärke:
6 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm, Fensterladenfessteller, Fensterladen-Feststeller, Schlagladenbeschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
5
€ 5,99*
ab € 2,1612*
€ 3,062*
2 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 2,6007*
€ 3,6807*
3 Tage
60
5
€ 6,99*
ab € 3,0397*
€ 4,3176*
5 Tage
60
5
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 6,43*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,062*
€ 3,64378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9819*
€ 3,54846
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,9818*
€ 3,54834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9817*
€ 3,54822
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8416*
€ 3,3815
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,8415*
€ 3,38139
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,8414*
€ 3,38127
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8413*
€ 3,38115
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,8412*
€ 3,38103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7712*
€ 3,29773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6712*
€ 3,17873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1612*
€ 2,57183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.