Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel L.80x65mm B.20mm S.4mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272421
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000178080Z
EAN/GTIN:
     4003984200172
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verstellwinkel
vormann verstellwinkel
Stahl · blau verzinkt · Verstellloch senkrecht Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 x 65 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
4 mm
Anzahl Löcher:
2 rund 1 oval
Ausführung:
Verstellloch senkrecht
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellwinkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 0,2984*
€ 0,5992*
1
€ 5,90*
ab € 0,343*
€ 0,7189*
3 Tage
160
100
Frei Haus
ab € 0,5901*
€ 0,7817*
3 Tage
160
100
€ 5,90*
ab € 0,5927*
€ 0,7827*
100
€ 4,80*
ab € 0,6932*
€ 0,9232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.