Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff L.200mm B.20mm STA blau verz.Anz.Löcher 4 VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272448
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000193200Z
EAN/GTIN:
     4003984170338
Suchbegriffe:
Anfasser
Greifstück
Griffe
Handgriffe
Stahl · blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
20 mm
Material:
Stahl
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
blau verzinkt
Stärke:
4 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handhabe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
97
10
€ 5,99*
ab € 1,2689*
€ 1,7597*
2 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 1,4815*
€ 2,0615*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,19*
2 Tage
130
10
€ 4,99*
ab € 1,6967*
€ 2,3533*
2 Tage
83
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7597*
€ 2,09404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6796*
€ 1,99872
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,6795*
€ 1,99861
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6794*
€ 1,99849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5993*
€ 1,90317
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,5992*
€ 1,90305
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,5991*
€ 1,90293
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,5989*
€ 1,90269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5389*
€ 1,83129
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2689*
€ 1,50999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.