Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken U-Form rotgummi A.150mm STA verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273044
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001451006BL
EAN/GTIN:
     4003984370288
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
vormann wandhaken
Stahl · Universalhaken · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 90mm· Maß d: 112mm· Maß a: 214mm· Maß b: 155mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
rotgummi
Ausladung:
150 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Deckenhaken, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
25
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,35*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 2,4081*
€ 3,4889*
1 Tag
72
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,53*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 2,7851*
€ 4,0252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4889*
€ 4,15179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,4888*
€ 4,15167
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,4887*
€ 4,15155
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,4886*
€ 4,15143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3285*
€ 3,96092
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,3284*
€ 3,9608
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,3283*
€ 3,96068
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,3282*
€ 3,96056
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,3281*
€ 3,96044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2381*
€ 3,85334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9681*
€ 3,53204
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4081*
€ 2,86564
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001450006Z
ab € 0,92*
Ähnlich
August Vormann
001450008Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001451008BL
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.