Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 60x60x60mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273089
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070937000
EAN/GTIN:
     4003984210294
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x60
lochblechwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,3914*
€ 0,5121*
Lager 1690
75
50
€ 5,99*
ab € 0,3853*
€ 0,5161*
2 Tage
100
50
€ 5,45*
ab € 0,39*
€ 0,53*
7 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,4347*
€ 0,5976*
3 Tage
100
50
€ 4,99*
ab € 0,4625*
€ 0,6298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 0,24*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.