Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger 91xx600xmm STA TZN VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273118
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071337000
EAN/GTIN:
     4003984230445
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stahl · feuerverzinkt · Gesamtlänge 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gabelweite:
91 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
5 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 10,7264*
€ 14,7972*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 10,82*
€ 14,88*
1 Tag
19
6
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 14,99*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 12,5552*
€ 17,0852*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 13,8339*
€ 19,4037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7972*
€ 17,60867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,2671*
€ 16,97785
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,267*
€ 16,97773
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,2669*
€ 16,97761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6768*
€ 16,27539
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,6767*
€ 16,27527
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,6766*
€ 16,27515
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,6765*
€ 16,27504
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,6764*
€ 16,27492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3164*
€ 15,84652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9164*
€ 15,37052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7264*
€ 12,76442
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.