Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel L.155mm H.220mm Stahlbl.Trgf.24kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274071
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00010
EAN/GTIN:
     4006676039326
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
weiß lackiert · Stahlblech · Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei Befestigungsabstand 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Höhe:
220 mm
Tragfähigkeit:
24 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Anschraubwinkel, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,42*
1 Tag
80
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,43*
1 Tag
56
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,11*
€ 1,51*
1 Tag
80
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,54*
6 Tage
80
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10908-00005
ab € 0,79*
Ähnlich
DIY Element System
10908-00015
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.