Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel L.190mm H.270mm Stahlbl.Trgf.32kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274072
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00015
EAN/GTIN:
     4006676039388
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
weiß lackiert · Stahlblech · Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei Befestigungsabstand 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Höhe:
270 mm
Tragfähigkeit:
32 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Anschraubwinkel, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,88*
1 Tag
40
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,90*
1 Tag
28
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,94*
1 Tag
40
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,00*
6 Tage
40
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10908-00005
ab € 0,79*
Ähnlich
DIY Element System
10908-00010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.