Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieträger L.300mm H.210mm weiß lack.Trgf.150kg ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274080
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10913-00006
EAN/GTIN:
     4006676118441
Suchbegriffe:
Industrieträger
Regale
Stützbalken
Träger
sicher - stabil - belastbar · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
210 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
25
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,64*
2 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,94*
1 Tag
98
1
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 4,98*
Lager 1690
70
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,26*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 3,72*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10913-00010
ab € 4,31*
Ähnlich
DIY Element System
10913-00014
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.