Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieträger L.400mm H.270mm weiß lack.Trgf.150kg ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274081
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10913-00010
EAN/GTIN:
     4006676118472
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
sicher - stabil - belastbar · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
270 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Industrieträger, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,37*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,72*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,02*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 7,42*
6 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10913-00006
ab € 3,38*
Ähnlich
DIY Element System
10913-00014
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.