Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.L.120mm D.4mm verz.rd.ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274337
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11414-00002
EAN/GTIN:
     4006676001194
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
rund · zum Aufhängen von Drahtrollen, Zangen, Wasserwaagen und Bürsten · Drahtstärke 4 mm Ø · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 4 Stück auf SB-Karte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ø:
4 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Ausführung:
rund
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Regalfach, Werkzeugfach, Werkzeughalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,33*
Lager 1690
15
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,42*
2 Tage
18
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,45*
1 Tag
20
2
pro Paket
€ 5,45*
ab € 3,69*
€ 5,72*
1 Tag
14
2
pro Paket
€ 5,59*
ab € 3,97*
€ 6,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 10,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,31*
Ähnlich
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,48*
Ähnlich
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,65*
Ähnlich
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,48*
Ähnlich
DIY Element System
11406-00000
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.