Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerleiste H.40mm B.188mm T.40mm STA weiß ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274344
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11413-00002
EAN/GTIN:
     4006676007691
Suchbegriffe:
Regalfach
Werkzeugfach
Werkzeughalter
weiß · zum Ordnen von unterschiedlich großen Bohrern · verbaubar mit Stahllochplatte 11400 · weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
188 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Material:
Stahl
Tiefe:
40 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
15
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,98*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 6,01*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,04*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 4,60*
€ 6,67*
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.