Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken einfach A.250mm STA verz.H.300mm D.18mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274357
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     802059
EAN/GTIN:
     4004338802059
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
verzinkt · aus Stahlrohr · Ø 18 mm · mit schwarzem Stopfen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 90mm · Maß a: 300mm · Maß b: 250mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
einfach
Ausladung:
250 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Stahl
Ø:
18 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckenhaken, Garderobenhaken, Haken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,24*
€ 3,10*
2 Tage
97
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,02*
2 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,22*
Lager 1690
65
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,44*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802042
ab € 1,71*
Ähnlich
GAH ALBERTS
802110
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.