Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger 10201 L.470mm p.Träger 50kg STA weiß m.Aufhängeloch ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274574
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00027
EAN/GTIN:
     4006676008735
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
mit Aufhängeloch · verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · Tragfähigkeit pro Träger 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
470 mm
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Tragfähigkeit:
pro Träger 50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, regalträger 470 mm, Träger, U-Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
329
20
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,28*
Lager 1690
390
20
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,32*
1 Tag
520
20
€ 5,45*
ab € 2,63*
€ 3,36*
1 Tag
364
20
€ 5,59*
ab € 2,79*
€ 3,56*
1 Tag
520
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,64*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.