Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger 10201 L.370mm p.Träger 55kg STA schwarz ma m.Aufhängeloch ELEMENT SYSTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274634
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00073
EAN/GTIN:
     4006676131921
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel schwarz
mit Aufhängeloch · verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · Tragfähigkeit pro Träger 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Länge:
370 mm
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Tragfähigkeit:
pro Träger 55 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regalträger, Träger, U-Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
30
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,09*
Lager 1690
41
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,56*
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,58*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 3,64*
5 Tage
55
1
€ 8,90*
ab € 2,19*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10001-00102
ab € 2,72*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00010
ab € 4,90*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00053
ab € 2,58*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00103
ab € 3,72*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00019
ab € 6,46*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00060
ab € 3,69*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00104
ab € 4,74*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00028
ab € 10,94*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00067
ab € 5,36*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00101
ab € 1,63*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00042
ab € 1,49*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00046
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.