Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden B.800mm T.300mm STA schwarz ma ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274641
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10700-00022
EAN/GTIN:
     4006676132171
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
zum einfachen Auflegen auf die Träger Pro 10105 · Belastbarkeit max. 30 Kg · Breite 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Breite:
800 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Träger Pro 10105 - Länge 300 mm
Material:
Stahl
Belastbarkeit:
30 kg
Tiefe:
300 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: element system fachboden, fachboden, Regalfach, Werkzeugfach, Werkzeughalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 22,74*
€ 30,92*
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 23,01*
€ 31,07*
4 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 23,90*
€ 32,49*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 24,82*
€ 33,60*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 35,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 4 Paar
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paar
ab 6 Paar
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paar
ab 7 Paar
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paar
ab 8 Paar
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paar
ab 9 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.