| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275015 Herst.-Nr.: E35.016 EAN/GTIN: 4021885083090 |
| |
|
| | |
| Kugeln Stahl verzinkt · Gehäuse Stahl verzinkt · mit Gewindestift Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 38mm Weitere Informationen: | | Ø: | 23 mm | Tragfähigkeit: | 12 kg | Gewinde-Ø: | 4 mm | Material Rolle: | Stahlkugel | Material Gehäuse: | Stahl verzinkt | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelflansch, Kugelrollen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,92* | € 2,90* | | | | | 28 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,71* | € 3,03* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|