Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle D.50mm Trgf.60kg Material Ku.m.Platte BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275139
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E50.050
EAN/GTIN:
     4021885000592
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert · Material Rolle: Kunststoff · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 51mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Plattenbreite:
25 mm
Plattenlänge:
68 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Bettkastenrolle, Blockrolle, Kastenrad, Kastenrollen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,01*
3 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,22*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,26*
51 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,28*
8 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,27*
Ähnlich
BS Rollen
E51.025
ab € 0,36*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,44*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,74*
Ähnlich
BS Rollen
E51.050
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.