Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.25mm Trgf.15kg m.Platte thermoplastischer Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275143
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.025
EAN/GTIN:
     4021885066796
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
25 mm
Bauhöhe:
34 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
thermoplastischer Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
34 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, möbelrolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
50
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,06*
Lager 1690
114
1
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,17*
1 Tag
168
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,19*
2 Tage
151
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,33*
1 Tag
118
1
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.030
ab € 0,70*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.