Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.40kg m.Platte Gum.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275145
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.051
EAN/GTIN:
     4021885066840
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 47mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
thermoplastischer Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
47 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
30
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,31*
Lager 1690
225
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,34*
1 Tag
211
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,35*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
1 Tag
61
1
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.025
ab € 0,67*
Ähnlich
BS Rollen
F26.030
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.