| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275183 Herst.-Nr.: A200.A80.050 EAN/GTIN: 4021885040017 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastischer Gummireifen (grau) · Radkörper Kunststoff · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 47mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 50 mm | Radbreite: | 17 mm | Bauhöhe: | 67,5 mm | Tragfähigkeit: | 35 kg | Farbe Rolle: | grau | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | ohne Feststeller | Plattenbreite: | 47 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,56* | € 2,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,64* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,76* | € 2,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|