Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.100kg m.Platte Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275246
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A85.125
EAN/GTIN:
     4021885003456
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
31 mm
Bauhöhe:
162,5 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
70 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 11,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 11,90*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 11,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.100
ab € 6,91*
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.151
ab € 20,91*
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.081
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.