Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Festst.VG 138x109mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275458
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B60.200
EAN/GTIN:
     4021885006150
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 24,36*
€ 31,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,58*
€ 31,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 31,42*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 25,82*
€ 32,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 10,09*
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B60.125
ab € 15,04*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.160
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.