Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.100mm Trgf.150kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275471
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B80.101
EAN/GTIN:
     4021885098513
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Ausladung: 44mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
153 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen schwerlastrolle 100mm vollgummi, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 38,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 38,32*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 40,24*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 31,03*
€ 40,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,11*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.100
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.