Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D.200mm Trgf.75kg Bockrolle m.Platte Rillenprofil BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275804
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.C90.200
EAN/GTIN:
     4021885007683
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200mm luftrad
Bockrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi (schwarz) · Rollenlager + Rillenprofil · mit Plattenbefestigung · Stoßdämpfung, bodenschonend · Luftdruck 2,5 bar: 3000 275 804 · Luftdruck 2,0 bar: 3000 275 806 Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Farbe Rolle: schwarz · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Luftdruck: 2,5bar · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Luftbereifung
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Bockrolle
Profilart:
Rillenprofil
Plattenbreite:
105 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterollen luftbereifung, luftbereiftes Rad, Luftrad, Lufträder, Pannensichere Räder
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 19,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 20,01*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 20,66*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 21,71*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L400.C90.200
ab € 17,35*
Ähnlich
BS Rollen
L410.C90.260
ab € 29,90*
Ähnlich
BS Rollen
L400.C90.260
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.