Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg m.Festst.Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275935
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104450
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
mit Totalfeststeller · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 104,82*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 110,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.