| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275986 Herst.-Nr.: L410.C91.200 EAN/GTIN: 4021885109493 |
| |
|
| | |
| pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Polyurethanreifen · Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 235mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 75 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Polyurethan | Plattenbreite: | 109 mm | Profil: | Rillen | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 200 mm 75 kg polyurethan, arbeitspodest rollensatz, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Bockrollen, Pannensichere Räder, Schwerlastrolle, Transportrolle |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,15* | € 24,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,11* | € 26,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,49* | € 26,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,83* | € 28,08* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,47* | € 33,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|