Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.75mm Trgf.75kg m.Platte Gleitlager TPE grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000276141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276141
EAN/GTIN:
     4015448918004
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Edelstahl - Lenkrolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: Edelstahl· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Schraublochentfernung: 48/38x48/38mm· Plattenbreite: 60mm· Material Gehäuse: Edelstahl· Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
TPE
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Gleitlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle mit anschraubplatte vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 10,06*
6 Tage
42
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,84*
4 Tage
42
€ 4,99*
ab € 7,98*
€ 11,30*
5 Tage
42
€ 6,90*
ab € 14,34*
€ 27,27*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.