Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Durchgang verboten L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277105
EAN/GTIN:
     4054773004938
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Durchgang verboten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Durchgang verboten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild durchgang, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,49*
6 Tage
32
10
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,51*
Lager 1690
24
10
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,51*
5 Tage
32
10
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,55*
3 Tage
32
10
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277103
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277101
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277057
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277053
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277117
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.