Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder EC660NP 35/40mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000280138
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     4003318701023
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion · matt vernickelt · Bohrmuldenschlüssel · mit Sicherungskarte · SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte · 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen · Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28 · ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2 · inkl. 3 Schlüsseln · Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
35 mm
Länge B:
40 mm
Oberfläche:
matt vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Wendeschlüssel
Anzahl Stiftzuhaltungen:
10
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 28,42*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 31,28*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 23,99*
€ 32,09*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 34,70*
1
€ 4,90*
ab € 26,55*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
70096
ab € 23,60*
Ähnlich
ABUS
70101
ab € 22,91*
Ähnlich
ABUS
70103
ab € 23,58*
Ähnlich
ABUS
70104
ab € 23,73*
Ähnlich
ABUS
70105
ab € 23,63*
Ähnlich
ABUS
70106
ab € 23,65*
Ähnlich
ABUS
70107
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.