Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder 29 HD.2 5 Jahre 9 V weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000280217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1375600
EAN/GTIN:
     0047871278749
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
zur Installation gem. DIN 14676 mit 9 V-Alkaline-Batterie für 5 Jahre Betrieb · einfache Bedienung durch Multifunktionstaste für Funktionsprüfung und Stummschaltung · Maße: ca. Ø 100 x H 35 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 14604:2005
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Batterielaufzeit:
5 Jahre
Sensortyp:
fotoelektronisch
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85 dB/3m
Betriebsspannung:
9 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Melder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
34
€ 5,99*
ab € 11,08*
€ 15,84*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 11,22*
€ 15,92*
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 16,71*
4 Tage
46
€ 8,90*
ab € 11,80*
€ 16,74*
2 Tage
46
€ 4,99*
ab € 11,76*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.