Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss T65AL/40 rot Lock-Tag Schlossk.-B.43mm Alu.versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280259
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80283 6
EAN/GTIN:
     4003318802836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
individuell beschreibbare Kunststoffummantelung · Schlosskörper aus Aluminium · automatisch verriegelnd · hoher Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
43 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
62 mm
Material:
Aluminium
Modell:
T65AL/40 rot Lock-Tag
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 5,90*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 5,92*
1 Tag
40
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,10*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,23*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.