Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 75/40 vs Schlosskörper-B.36mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280288
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80638
EAN/GTIN:
     4003318806384
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · gut geeignet, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern · Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz · eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
36 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
22 mm
Gesamthöhe:
61,5 mm
Material:
Messing
Modell:
75/40 vs
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 11,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 8,72*
€ 11,66*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 8,76*
€ 11,71*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 11,94*
5 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 9,28*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.