Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager 12162 Ku.verchr.Wm.D.25mm PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000282769
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     12162
EAN/GTIN:
     4054773025544
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager rund
für Rundrohre · Kunststoff · für Wandmontage
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
passend für:
Ø 25 mm
Ausführung:
Wandmontage
Modell:
12162
Marke:
PG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,12*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,41*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,44*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,44*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
0070664
ab € 0,2384*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11069
ab € 0,60*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11118
ab € 0,4661*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11121
ab € 0,44*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11127
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.