Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgr.Alu.silberf.elox.rd.EL.-D.35mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000283308
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4554-01E
EAN/GTIN:
     8714359030381
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Schiebetürbeschlag
rund · Aluminium · Ø 52 · silberfarbig eloxiert bzw. schwarz pulverbeschichtet · Einlassmuschel · aufliegende Nutzung · nur ohne Schlüssellochung lieferbar · in den Niederlanden hergestellt · aus mindestens 75% recyceltem Aluminium · ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat 'C2C Silber' Weitere technische Eigenschaften: · Form: rund · Außendurchmesser: 52mm
Weitere Informationen:
Modell:
4554
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Einlass-Ø:
35 mm
Einlasstiefe:
7 mm
Farb-Nr.:
F1
Befestigungsart:
kleben
Marke:
HERMETA
Fräsertiefe:
7 mm
Ø:
52 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,06*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 8,09*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 8,13*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 8,34*
1
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
4555-01E
ab € 8,00*
Ähnlich
Hermeta
4560-01E
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.