Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgr.Alu.schwarz pulv.rd.EL.-D.35mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000283373
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4554-70E
EAN/GTIN:
     8714359044036
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Schiebetürbeschlag
rund · Aluminium · Ø 52 · silberfarbig eloxiert bzw. schwarz pulverbeschichtet · Einlassmuschel · aufliegende Nutzung · nur ohne Schlüssellochung lieferbar · in den Niederlanden hergestellt · aus mindestens 75% recyceltem Aluminium · ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat 'C2C Silber' Weitere technische Eigenschaften: · Form: rund · Außendurchmesser: 52mm
Weitere Informationen:
Modell:
4554
Material:
Aluminium
Oberfläche:
schwarz pulverbeschichtet
Einlass-Ø:
35 mm
Einlasstiefe:
7 mm
Farb-Nr.:
F1
Befestigungsart:
kleben
Marke:
HERMETA
Fräsertiefe:
7 mm
Ø:
52 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, muschelgriffe, Einlassgriff, Einlassmuschel, Griffmuschel, Schiebetürmuschel, Schiebetürmuschelgriffe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,62*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,64*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,67*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 6,87*
€ 9,61*
4 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 7,56*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.