Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band Tudo Warmweiß 12 V 4,8 W/m L.5000mm B.8mm L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000550033
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000239
EAN/GTIN:
     4054773030012
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · Oberfläche weiß · kürzbar · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · Zuleitung 1800 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse G
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Warmweiß
Leistung:
4,8 W/m
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl LED:
60/m
Länge:
5000 mm
Breite:
8 mm
Zuleitung:
1800 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Höhe:
1,2 mm
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, Leuchten, Möbelbeleuchtung, Möbellampen, Möbelleuchten, Möbellicht
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 21,13*
€ 28,75*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 21,26*
€ 28,88*
1 Tag
11
3
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,44*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 23,67*
€ 31,99*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 23,16*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
2000262
ab € 1,60*
Zubehör
L & S
2000494
ab € 1,37*
Zubehör
L & S
2000260
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.