| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000550098 Herst.-Nr.: 2000459 EAN/GTIN: 4054773030739 |
| |
|
| | |
| zum ferngesteuerten Schalten von Leuchten und Trafos · Licht ein-/ausschalten durch Funksender · bis zu 9 Funkfernbedienungen sind mit einem Funkschalter verwendbar · Funkreichweite: max. 50 m · Funkfernbedienung ist auch als kabelloser Einbauschalter montierbar Ø 35 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Leistung: | 575 W | Betriebsspannung: | 230 V | Marke: | L&S | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,75* | € 36,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,13* | € 37,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,00* | € 38,48* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,02* | € 39,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,59* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|