Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungs-Schloss-Set Multisafe PZ 20/65/72/10mm F-St.R FUHR


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000700050
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     3000700050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mehrfachverriegelungsschloss fuhr
mfv schloss
bestehend aus: Hauptschlosskasten Multisafe 855 R PZ/65/72/10mm R FUHR mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ · allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp SP Multisafe 855R F-St.20mm L.648mm Oberfläche silberf.STA für Hauptschlosskasten Multisafe 855 R Anschlussstulp Multisafe MA F-St.20mm L.1177mm FUHR Silver 1 Bolzenriegel · Länge 1177 mm · Ablängbereich: Nussmitte bis Bolzen unten= 850-650 mm, oben 730-515 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset Weitere technische Eigenschaften: · Lochung: PZ · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Haus- und Wohnungstüren
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Riegel
Anzahl Verriegelungen:
1 St.
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
10 mm
Stulp:
Flachstulp
Marke:
FUHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelungen, MFV, Renovierungsschlösser, Sicherheitstürverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 150,36*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 118,61*
€ 150,50*
€ 4,95*
ab € 120,06*
€ 151,67*
8 Tage
1
€ 8,90*
ab € 124,33*
€ 151,99*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 114,33*
€ 159,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,36*
€ 178,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 146,57*
€ 174,42
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 146,56*
€ 174,41
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 146,55*
€ 174,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 142,68*
€ 169,79
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 142,67*
€ 169,78
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 142,66*
€ 169,77
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 142,64*
€ 169,74
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 142,63*
€ 169,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,86*
€ 166,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,25*
€ 145,48
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Fuhr
MAB201177X
ab € 14,00*
Sonstiges
Carl Fuhr
VM5R6510
ab € 56,21*
Sonstiges
Carl Fuhr
VM5RM33526X
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.