| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3012100031 Herst.-Nr.: 1331522 EAN/GTIN: 4029713019280 |
| | |
|
| | |
| digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und Messerspitzen Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) LCD-Anzeige 300 mm = 8,5 mm ab 500 mm = 12,5 mm Lochmaßansatz für Innenmessungen: 300 mm Messbereich = 10 mm ab 500 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: digital · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 90 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Supplier Number: | 1331522 | Marke: | HELIOS PREISSER | Ausführung: | mit Messerspitzen und Feineinstellung | Norm: | DIN 862 | Datenübermittlung: | Datenausgang | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,76* | € 443,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 405,04* | € 444,80* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,05* | € 446,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 406,46* | € 446,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,05* | € 447,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|