Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenverbinder 90Grad Gr.7 Typ 15 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099066
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     15-7
EAN/GTIN:
     5033265000305
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! · Lieferumfang: Rohrverbinder inkl. Stellschraube, jedoch ohne Rohre Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 15
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Größe:
7
Bohrung Zoll:
1 ¼ ″
Rohraußen-Ø:
42,4 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 32,76*
6 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 24,19*
€ 33,03*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 35,54*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,66*
€ 49,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,27*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,97*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,81*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,59*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,70*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,49*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,29*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,31*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,67*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,44*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 27,10*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 33,90*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.