Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkreuzverbinder,2-tlg.Gr.6 Typ 19 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099080
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     19-6
EAN/GTIN:
     5033265000480
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 19
Weitere Informationen:
Bohrung:
25 mm
Größe:
6
Bohrung Zoll:
1 ″
Rohraußen-Ø:
33,7 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 52,68*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 42,85*
€ 57,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 57,63*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 57,67*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,81*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,18*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,40*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,05*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,29*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,84*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,49*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,27*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.