Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreckdurchgangsverb.90Grad Gr.5 Typ 21 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099089
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     21-5
EAN/GTIN:
     5033265000619
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 21
Weitere Informationen:
Bohrung:
20 mm
Größe:
5
Bohrung Zoll:
¾ ″
Rohraußen-Ø:
26,9 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 18,36*
€ 25,11*
5 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 25,73*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,82*
€ 28,58*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,60*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,71*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,10*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,24*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,80*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,81*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,43*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,87*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,15*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,22*
Sonstiges
Kee Safety
35-5
ab € 23,38*
Sonstiges
Kee Safety
35-6
ab € 26,95*
Sonstiges
Kee Safety
35-7
ab € 37,56*
Sonstiges
Kee Safety
35-8
ab € 39,49*
Sonstiges
Kee Safety
35-9
ab € 59,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.